東京コスモス電機
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 50kΩ スルーホール 15回転型
サーメットトリマ RJC094Pシリーズ(15回転型)
設定ポジションが確認可能な透明タイプ 微細な設定が可能(15回転) 密閉構造
仕様
●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●定格電力:3/4W●終端スタイル:ピン●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.5mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7029-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61845755
RJC094PB503
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください