VISHAY
表面実装インダクタ 1.5 μH 10.6A 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7084-37
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61851818
IHLE2525CDER1R5M5A
¥154,000
¥
149,800
¥164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください