WURTH ELEKTRONIK
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 10000個入
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:50V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402
アズワン品番
65-7103-68
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61853114
8231726A
¥
467,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください