曜日別特売

偏平形ロータリー用トラップ球 1778シリーズ

偏平形ロータリー用トラップ球 1778シリーズ - コスモスビード

※他のテーパーも製作致します。

仕様●上部メス:TS29/42●下部オス:TS24/40●球径:約Φ80mmアズワン品番65-6829-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618575401778-04
28,400
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする