保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ

保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ - Simport保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ - Simport保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ - Simport保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ - Simport保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ - Simport保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ - Simport保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ - Simport保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ - Simport

Simport Micrewtube(R) 保存ボックス
Micrewtube(R) 保存ボックスは0.5ml~2.0ml(1.5mlコニカルチューブを除く)チューブを100本保存できます。強固なポリカーボネート製で-196℃~121℃の温度幅がありオートクレーブ可能な耐久性のあるデザインです。
透明なフタはチューブの識別が可能で、バラバラになるのを防ぎます。また、1~100までのナンバ

仕様●カラーバリデーション:青、緑、赤、黄●サイズ:133x133x52mm●材質:ポリカーボネート●温度耐性:-196℃~121℃内容量1パック(24個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61858319T350-100G65-3853-05
69,000
68,980
75,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
61858328T350-100Y65-3853-07
69,000
68,980
75,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
61858337T350-100R65-3853-06
69,000
68,980
75,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
61858346T350-100B65-3853-04
69,000
68,980
75,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする