ABB
補助接点 2 CAF6-02K 6 A
仕様
●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●シリーズ:CAF6-02K●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:250V
アズワン品番
65-7270-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61858477
GJL1201330R0009 CAF6-02K
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください