ABB
補助接点 3
3 チャネルオーバー接点開 - 閉(左) V<><< ()> 250 V AC-DC 配線オン C 固定 - プラグイン XT2-XT4 。
仕様
●コンタクトの数:3●通常端子構成:3CO●取付方法:DINレール取り付け●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●回路:単極双投
アズワン品番
65-7348-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61858538
66427
¥
42,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください