ABB
補助接点ブロック 2 CAL4 6 A 1箱 10個入
仕様
●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 NC / 1 NO●取付方法:サイド●シリーズ:CAL4●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V
アズワン品番
65-7271-56
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61858617
1SBN010120T1011 CAL4-11-T
¥
36,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください