ABB
補助接点ブロック 4 CA4 6 A
仕様
●コンタクトの数:4●通常端子構成:4NC●取付方法:サイド●シリーズ:CA4●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V
アズワン品番
65-7271-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61858635
1SBN010140R1204 CA4-04N
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください