シュナイダーエレクトリック
補助接点ブロック LAD8N
Schneider Electric LAD8N シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、1NO + 1NC、側面取り付け、ラグリング端子付きGreen Premium 製品 瞬時接点動作
仕様
●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LAD8N●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番
65-7286-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61858687
LAD8N116
¥
6,990
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください