シュナイダーエレクトリック
補助接点ブロック LADN
Schneider Electric LADN シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、ラグリング端子付き前面取り付け。Green Premium 製品 瞬時接点動作
仕様
●通常端子構成:4NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番
65-7281-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61858714
LADN406
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください