EATON(イートン)
補助接点モジュール 1 DILA 16 A
Eaton 1 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。1 NC コンタクトを備えています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20
仕様
●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC●取付方法:側面実装●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V
アズワン品番
65-7302-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61858766
115949 DILA-XHI01-S
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください