VISHAY
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 132.6μF 20kvar 21.5kvar 3 1箱 4個入
仕様
●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:21.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 132.6μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kg
アズワン品番
65-6949-83
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61871120
PhMKP400.3.20,00-S84
¥150,000
¥
149,800
¥164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください