新越ワークス(Three Snow)
スリースノー ガラ揚げ
超強力なワイヤー線材を使用、ガラ揚げに特化した究極のすくい網
用途
すくい上げる動作で最も負荷のかかる枠部と柄の接続部に特殊鋼を使用。18-8ステンレスと比較しても格段に高い耐久性を誇り、同等規格の線材で比較すると約2倍の強度があります。
この特殊鋼をラーメン屋さんのパワー作業であるガラ揚げの専用すくい網の最も負荷がかかる場所に採用しました。
繰り返しのユーザーテストを繰り返してたどり着いたハンドルの形状と軽さです。
ザルの形状もガラ揚げのシーンに特化して設計しています。
材質
網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材
寸法(mm)
幅245×奥行270×深さ90×柄長350
質量(g)
450
耐熱温度(℃)
150
網目
(メッシュ)2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61795258
30247
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください