温湿度計付きキッチンタイマー

温湿度計付きキッチンタイマー - MotoM温湿度計付きキッチンタイマー - MotoM温湿度計付きキッチンタイマー - MotoM温湿度計付きキッチンタイマー - MotoM温湿度計付きキッチンタイマー - MotoM温湿度計付きキッチンタイマー - MotoM温湿度計付きキッチンタイマー - MotoM温湿度計付きキッチンタイマー - MotoM

キッチンタイマー ⇔ 温湿度計 に切替が可能。
大きな液晶でボタンがタッチ式です。
タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。
設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。

付属品お試し用電池(単4形電池×1本)質量(g)約70(乾電池を含む)電源DC1.5V(単4形電池×1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81設定時間最長99分59秒~最短1秒設置方法マグネット、スタンド電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30主材質ABS音量(dB)70以上カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン内容量1個
注意
※防水仕様ではありません。
※使用温度範囲は0℃~40℃になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体61954185GHA006Pピンク
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体61954210GHA006Cダークブラウン
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体61954228GHA006Wホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする