曜日別特売

エアマネジメントハブ EXA1 Series

エアマネジメントハブ EXA1 Series - SMC

上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。

電源電圧DC24V±10%測定流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1.0内容量1個
関連資料:カタログ(22.08MB)取扱説明書:取扱説明書(8.93MB)
注意
※無線アダプタは別売りとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格流量(L/min)
単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62310835EXA1-30-EC-KL10~1000単位切換機能付
274,120
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62310844EXA1-30-EC-ML10~1000SI単位固定
274,120
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62310860EXA1-60-EC-KL40~4000単位切換機能付
282,260
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62310869EXA1-60-EC-ML40~4000SI単位固定
282,260
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62310878EXA1-40-EC-KL20~2000単位切換機能付
275,830
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62310887EXA1-40-EC-ML20~2000SI単位固定
275,830
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62310896EXA1-20-EC-KL5~500単位切換機能付
272,090
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62310905EXA1-20-EC-ML5~500SI単位固定
272,090
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする