曜日別特売

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ - SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ - SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ - SMC

生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減
設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減
生産設備状態を可視化
SMC無線システムに対応

最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8内容量1個
関連資料:カタログ(22.08MB)取扱説明書:取扱説明書(8.93MB)
注意
※無線アダプタは別売りとなります。
全224種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
224種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
定格流量(L/min)
単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62312838AMS40A-R03D-EC-KLE403/8Rc20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312847AMS40A-R03D-EC-MLE403/8Rc20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312856AMS40A-R04D-EC-KLE401/2Rc20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312865AMS40A-R04D-EC-MLE401/2Rc20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312874AMS40A-N03D-EC-KLE403/8NPT20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312890AMS40A-N03D-EC-MLE403/8NPT20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312899AMS40A-N04D-EC-KLE401/2NPT20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312908AMS40A-N04D-EC-MLE401/2NPT20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312917AMS40A-F03D-EC-KLE403/8G20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312926AMS40A-F03D-EC-MLE403/8G20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312935AMS40A-F04D-EC-KLE401/2G20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312944AMS40A-F04D-EC-MLE401/2G20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
473,090
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312960AMS40A-H00C-EC-KLG40アタッチメントなしアタッチメントなし20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
454,630
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312969AMS40A-H00C-EC-MLG40アタッチメントなしアタッチメントなし20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
454,630
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312978AMS20A-R01C-EC-KLE201/8Rc5~500EXA1/1TV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312987AMS20A-R01C-EC-MLE201/8Rc5~500EXA1/ITV:SI単位固定
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62312996AMS20A-R02C-EC-KLE201/4Rc5~500EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313005AMS20A-R02C-EC-MLE201/4Rc5~500EXA1/ITV:SI単位固定
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313014AMS20A-N01C-EC-KLE201/8NPT5~500EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313030AMS20A-N01C-EC-MLE201/8NPT5~500EXA1/ITV:SI単位固定
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313039AMS20A-N02C-EC-KLE201/4NPT5~500EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313048AMS20A-N02C-EC-MLE201/4NPT5~500EXA1/ITV:SI単位固定
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313057AMS20A-F01C-EC-KLE201/8G5~500EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313066AMS20A-F01C-EC-MLE201/8G5~500EXA1/ITV:SI単位固定
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313075AMS20A-F02C-EC-KLE201/4G5~500EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313084AMS20A-F02C-EC-MLE201/4G5~500EXA1/ITV:SI単位固定
438,990
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313100AMS20A-H00D-EC-KLE20アタッチメントなしアタッチメントなし5~500EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
444,660
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313109AMS20A-H00D-EC-MLE20アタッチメントなしアタッチメントなし5~500EXA1/ITV:SI単位固定
444,660
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313118AMS40A-H00D-EC-KLE40アタッチメントなしアタッチメントなし20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
467,810
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313127AMS40A-H00D-EC-MLE40アタッチメントなしアタッチメントなし20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
467,810
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313136AMS40A-R03C-EC-KLE403/8Rc20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313145AMS40A-R03C-EC-MLE403/8Rc20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313154AMS40A-R04C-EC-KLE401/2Rc20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313170AMS40A-R04C-EC-MLE401/2Rc20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313179AMS40A-N03C-EC-KLE403/8NPT20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313188AMS40A-N03C-EC-MLE403/8NPT20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313197AMS40A-N04C-EC-KLE401/2NPT20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313206AMS40A-N04C-EC-MLE401/2NPT20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313215AMS40A-F03C-EC-KLE403/8G20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313224AMS40A-F03C-EC-MLE403/8G20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313240AMS40A-F04C-EC-KLE401/2G20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313249AMS40A-F04C-EC-MLE401/2G20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
460,000
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313258AMS60A-H00C-EC-KLE60アタッチメントなしアタッチメントなし40~4000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
479,420
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313267AMS60A-H00C-EC-MLE60アタッチメントなしアタッチメントなし40~4000EXA1/ITV:SI単位固定
479,420
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313276AMS20A-R01D-EC-KLG201/8Rc5~500EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
449,080
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313285AMS20A-R01D-EC-MLG201/8Rc5~500EXA1/ITV:SI単位固定
449,080
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313294AMS20A-R02D-EC-KLG201/4Rc5~500EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
449,080
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313310AMS20A-R02D-EC-MLG201/4Rc5~500EXA1/ITV:SI単位固定
449,080
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313319AMS20A-N01D-EC-KLG201/8NPT5~500EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
449,080
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62313328AMS20A-N01D-EC-MLG201/8NPT5~500EXA1/ITV:SI単位固定
449,080
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアマネジメントシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする