曜日別特売

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ - SMCエアマネジメントシステム レギュレータタイプ - SMCエアマネジメントシステム レギュレータタイプ - SMC

生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減
設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減
生産設備状態を可視化
SMC無線システムに対応

電源電圧DC24V±10%最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7内容量1個
関連資料:カタログ(22.08MB)取扱説明書:取扱説明書(8.93MB)
注意
※無線アダプタは別売りとなります。
全192種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
192種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
定格流量(L/min)
単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62310914AMS30B-R02C-EC-KLE301/4Rc10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62310930AMS30B-R02C-EC-MLE301/4Rc10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62310939AMS30B-R03C-EC-KLE303/8Rc10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62310948AMS30B-R03C-EC-MLE303/8Rc10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62310957AMS30B-N02C-EC-KLE301/4NPT10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62310966AMS30B-N02C-EC-MLE301/4NPT10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62310975AMS30B-N03C-EC-KLE303/8NPT10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62310984AMS30B-N03C-EC-MLE303/8NPT10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311000AMS30B-F02C-EC-KLE301/4G10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311009AMS30B-F02C-EC-MLE301/4G10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311018AMS30B-F03C-EC-KLE303/8G10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311027AMS30B-F03C-EC-MLE303/8G10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
369,890
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311036AMS30B-R02D-EC-KLG301/4Rc10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311045AMS30B-R02D-EC-MLG301/4Rc10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311054AMS30B-R03D-EC-KLG303/8Rc10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311070AMS30B-R03D-EC-MLG303/8Rc10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311079AMS30B-N02D-EC-KLG301/4NPT10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311088AMS30B-N02D-EC-MLG301/4NPT10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311097AMS30B-N03D-EC-KLG303/8NPT10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311106AMS30B-N03D-EC-MLG303/8NPT10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311115AMS30B-F02D-EC-KLG301/4G10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311124AMS30B-F02D-EC-MLG301/4G10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311140AMS30B-F03D-EC-KLG303/8G10~1000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311149AMS30B-F03D-EC-MLG303/8G10~1000EXA1/ITV:SI単位固定
371,140
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311158AMS60B-R06D-EC-KLG603/4Rc40~4000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311167AMS60B-R06D-EC-MLG603/4Rc40~4000EXA1/ITV:SI単位固定
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311176AMS60B-R10D-EC-KLG601Rc40~4000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311185AMS60B-R10D-EC-MLG601Rc40~4000EXA1/ITV:SI単位固定
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311194AMS60B-N06D-EC-KLG603/4NPT40~4000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311210AMS60B-N06D-EC-MLG603/4NPT40~4000EXA1/ITV:SI単位固定
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311219AMS60B-N10D-EC-KLG601NPT40~4000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311228AMS60B-N10D-EC-MLG601NPT40~4000EXA1/ITV:SI単位固定
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311237AMS60B-F06D-EC-KLG603/4G40~4000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311246AMS60B-F06D-EC-MLG603/4G40~4000EXA1/ITV:SI単位固定
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311255AMS60B-F10D-EC-KLG601G40~4000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311264AMS60B-F10D-EC-MLG601G40~4000EXA1/ITV:SI単位固定
436,540
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311280AMS40B-R03D-EC-KLG403/8Rc20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311289AMS40B-R03D-EC-MLG403/8Rc20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311298AMS40B-R04D-EC-KLG401/2Rc20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311307AMS40B-R04D-EC-MLG401/2Rc20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311316AMS40B-N03D-EC-KLG403/8NPT20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311325AMS40B-N03D-EC-MLG403/8NPT20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311334AMS40B-N04D-EC-KLG401/2NPT20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311350AMS40B-N04D-EC-MLG401/2NPT20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311359AMS40B-F03D-EC-KLG403/8G20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311368AMS40B-F03D-EC-MLG403/8G20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311377AMS40B-F04D-EC-KLG401/2G20~2000EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311386AMS40B-F04D-EC-MLG401/2G20~2000EXA1/ITV:SI単位固定
388,360
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311395AMS20B-R01C-EC-KLE201/8Rc5~500EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用)
366,150
329,800
362,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
62311404AMS20B-R01C-EC-MLE201/8Rc5~500EXA1/ITV:SI単位固定
366,150
329,800
362,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアマネジメントシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする