協和精工
CBNボールエンドミル
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
材質
CBN
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62364279
BSB-2050020
1
50
2
4
R0.5
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
62364288
BSB-2100040
1.5
50
4
4
R1
¥
22,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
62364297
BSB-2060024
1.2
50
2.4
4
R0.6
¥
29,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
62364306
BSB-2070028
1.2
50
2.8
4
R0.7
¥
29,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
62364315
BSB-2075030
1.2
50
3
4
R0.75
¥
29,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
62364324
BSB-2080032
1.2
50
3.2
4
R0.8
¥
29,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
62364340
BSB-2090036
1.5
50
3.6
4
R0.9
¥
29,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
62364349
BSB-2020008
0.5
40
0.8
3
R0.2
¥
26,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
62364358
BSB-2025010
0.5
40
1
3
R0.25
¥
26,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
62364367
BSB-2030012
0.6
40
1.2
3
R0.3
¥
26,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
62364376
BSB-2040016
0.8
40
1.6
3
R0.4
¥
26,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください