CBNリブ用ボールエンドミル

CBNリブ用ボールエンドミル - 協和精工

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。

用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート内容量1本
全23種類を絞り込む
刃長(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62363518BRB-20200400.54043R0.2
32,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62363527BRB-20250400.54043R0.25
32,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62363536BRB-20300400.64043R0.3
32,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62363545BRB-20400600.84063R0.4
32,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62363554BRB-20600801.25084R0.6
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
62363570BRB-20700801.25084R0.7
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
62363579BRB-20800801.25084R0.8
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
62363588BRB-20900801.55084R0.9
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
62363597BRB-21000601.55064R1
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363606BRB-205006015064R0.5
24,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62363615BRB-205004015044R0.5
22,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62363624BRB-20600501.25054R0.6
32,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62363640BRB-20700501.25054R0.7
32,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62363649BRB-20800501.25054R0.8
32,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62363658BRB-20900501.55054R0.9
32,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62363667BRB-20200200.54023R0.2
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363676BRB-20250200.54023R0.25
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363685BRB-20300200.64023R0.3
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363694BRB-20400400.84043R0.4
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363710BRB-21001001.550104R1
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363719BRB-205008015084R0.5
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363728BRB-2050100150104R0.5
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363737BRB-21000801.55084R1
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする