協和精工
超硬ソリッドエンドミル
(1件のレビュー)
刃径をΦ3~Φ6まで0.01とびにラインナップ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
シャンク径d(Φmm)
6
全長L(mm)
50
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
301
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62388474
KSE-2600
6
15
6
50
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388490
KSE-2301
3.01
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388499
KSE-2302
3.02
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388508
KSE-2303
3.03
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388517
KSE-2304
3.04
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388526
KSE-2305
3.05
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388535
KSE-2306
3.06
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388544
KSE-2307
3.07
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388560
KSE-2308
3.08
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388569
KSE-2309
3.09
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388578
KSE-2311
3.11
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388587
KSE-2312
3.12
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388596
KSE-2313
3.13
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388605
KSE-2314
3.14
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388614
KSE-2315
3.15
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388630
KSE-2316
3.16
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388639
KSE-2317
3.17
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388648
KSE-2318
3.18
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388657
KSE-2319
3.19
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388666
KSE-2321
3.21
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388675
KSE-2322
3.22
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388684
KSE-2323
3.23
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388700
KSE-2324
3.24
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388709
KSE-2325
3.25
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388718
KSE-2326
3.26
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388727
KSE-2327
3.27
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388736
KSE-2328
3.28
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388745
KSE-2329
3.29
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388754
KSE-2331
3.31
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388770
KSE-2332
3.32
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388779
KSE-2333
3.33
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388788
KSE-2334
3.34
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388797
KSE-2335
3.35
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388806
KSE-2336
3.36
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388815
KSE-2337
3.37
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388824
KSE-2338
3.38
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388840
KSE-2339
3.39
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388849
KSE-2341
3.41
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388858
KSE-2342
3.42
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388867
KSE-2343
3.43
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388876
KSE-2344
3.44
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388885
KSE-2345
3.45
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388894
KSE-2346
3.46
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388910
KSE-2347
3.47
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388919
KSE-2348
3.48
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388928
KSE-2349
3.49
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388937
KSE-2351
3.51
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388946
KSE-2352
3.52
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388955
KSE-2353
3.53
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62388964
KSE-2354
3.54
10
6
50
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ