KSE-2305 超硬ソリッドエンドミル 協和精工 62388526

超硬ソリッドエンドミル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は刃径など301種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
3.05
注文コード
62388526
品番
KSE-2305
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

刃径をΦ3~Φ6まで0.01とびにラインナップ。

用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
刃長(mm)
10
刃径(mm)
3.05
材質
超硬(MG)
全長L(mm)
50
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62389199
2024-09-10
用途: 金型溝加工
アワジ・モールディング 様

公差指定通り-0.02以下(自分が計測した寸法は-0.005以下)に寸法が入っており、安心して使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする