曜日別特売

偏心検査器

偏心検査器 - 科学計器偏心検査器 - 科学計器偏心検査器 - 科学計器

シャフトやスピンドル等の偏心、振れ、真円度曲り等をダイヤルゲージを用いて検査、測定に使用します。
剛性、経年変化による狂いの生じないよう工夫改良されております。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。

用途シャフトやスピンドル等の偏心、振れ測定にご使用下さい。内容量1台
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しません。
※落としたり、衝撃を与えないでください。
※使用後は水気をよく拭き取り、防錆油を塗布してください。
※分解・改造はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
センター距離(mm)
センター高(mm)
使用センター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62457257-23台:540×100300125MT#1
200,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62457266-41台:700×120400150MT#2
279,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62457275-100台:1200×140800240MT#2
631,000
519,800
571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする