曜日別特売

転造ローレット駒(アヤ目)

転造ローレット駒(アヤ目) - スーパーツール

転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。
じん性と耐久性に優れています。

適合ローレットホルダー:KHS、KHS1寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組内容量1セット
注意
※代表画像を使用しております。
全9種類を絞り込む
ピッチ(mm)
モジュール
目の粗さ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
ピッチ(mm)
モジュール
目の粗さ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62457720KNSRL14N-合金工具鋼(SKS3)1.810.58荒目
4,1302,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62457729KNSRL16N-合金工具鋼(SKS3)1.590.51荒目
4,1302,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62457738KNSRL18N-合金工具鋼(SKS3)1.410.45荒目
4,1302,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62457747KNSRL20N-合金工具鋼(SKS3)1.270.4中目
4,1302,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62457756KNSRL26N-合金工具鋼(SKS3)10.31中目
4,1302,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62457765KNSRL28N-合金工具鋼(SKS3)0.910.3中目
4,1302,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62457774KNSRL32N-合金工具鋼(SKS3)0.790.25中目
4,1302,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62457790KNSRL40N-合金工具鋼(SKS3)0.640.2細目
4,1302,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
81583664KNSRL18N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)合金工具鋼(SKS31)1.410.45荒目
4,1302,890
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする