RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用

RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 - 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 - 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 - 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 - 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 - 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 - 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 - 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 - 河村電器産業

共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。
既存のポストスペースに宅配ボックスも!
一体化された本体はリニューアルにもオススメ!
2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!
ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!
お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!
設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!
2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!

用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)45錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは付属していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62457004KD4M2-42C-LSシルバー
オープン
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62457020KD4M2-42C-LWホワイト
オープン
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62457029KD4M2-42C-LBLブラック
オープン
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62457038KD4M2-42C-RSシルバー
オープン
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62457047KD4M2-42C-RWホワイト
オープン
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62457056KD4M2-42C-RBLブラック
オープン
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする