アクアシステム
電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。
電動式で連続運転が可能です。
用途
溶剤・薬品の移送に。
使用可能液体
溶剤
電源(V)
100
吐出量(L/min)
33
揚程(m)
4
材質
本体・ダプタ:SUS、ホース:SUS304、パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)
全長(mm)
1235
電源コード(m)
3
粘度(mm
2
/s)
(使用可能)100
内容量
1台
注意
※液体の耐食性を確認し、ご使用ください。
※ドラム缶は別売になります。
※Nはガンノズル付、Vはバルブ付です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粘度(mm
2
/s)
吐出量(L/min)
揚程(m)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62473479
CHD1-20SUS
(使用可能)100
33
4
257-0235
¥
237,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473488
CHD1-20SUSV
(使用可能)100
33
4
257-0233
¥
266,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません