曜日別特売

脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型

脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 - 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 - 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 - 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 - 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 - 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 - 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 - 三鈴工機

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。

用途
ピット内コンベヤ
床置コンベヤ
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)100ローラー径(Φmm)57.2内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62493228MSS57A-150730858-3319751503000140
65,900
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493237MSS57A-151030858-33231001503000140
57,400
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493246MSS57A-151530858-33271501503000140
53,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493255MSS57A-200730858-3331752003000140
69,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493264MSS57A-201030858-33351002003000140
60,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493280MSS57A-201530858-33391502003000140
51,100
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493289MSS57A-300710465-8523753001000100
32,100
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493298MSS57A-300730465-8558753003000100
75,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493307MSS57A-301030858-33431003003000100
64,700
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493316MSS57A-301530858-33471503003000100
54,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493325MSS57A-400730465-8591754003000100
80,400
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493334MSS57A-401030858-33511004003000100
68,800
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493350MSS57A-401530858-33551504003000100
57,200
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493359MSS57A-500730858-335975500300090
89,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493368MSS57A-501030858-3363100500300090
75,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493377MSS57A-501530858-3367150500300090
62,100
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493386MSS57A-600730858-337175600300065
94,300
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493395MSS57A-601030858-3375100600300065
79,600
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493404MSS57A-601530858-3379150600300065
64,800
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493420MSS57A-700730858-338375700300060
100,900
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493429MSS57A-701030858-3387100700300060
84,600
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493438MSS57A-701530858-3391150700300060
68,400
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493447MSS57A-800730858-339575800300050
108,500
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493456MSS57A-801030858-3399100800300050
90,600
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493465MSS57A-801530858-3403150800300050
72,400
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする