曜日別特売

スチールローラーコンベヤ MS57S型

スチールローラーコンベヤ MS57S型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS57S型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS57S型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS57S型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS57S型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS57S型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS57S型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS57S型 - 三鈴工機

静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)

用途
夜間作業場所。
車載コンベアとして。
一般工場での騒音対策。
機長(mm)3000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62469437MS57S-300730858-315475300130
119,400
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469446MS57S-301030858-3158100300130
96,400
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469455MS57S-400730858-315975400130
129,400
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469464MS57S-401030858-3163100400130
104,100
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469480MS57S-500730858-316775500110
138,500
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469489MS57S-501030858-3171100500110
111,100
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469498MS57S-600730858-31757560090
154,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469507MS57S-601030858-317910060090
123,100
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする