曜日別特売

スチールローラーコンベヤ MS42型

スチールローラーコンベヤ MS42型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS42型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS42型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS42型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS42型 - 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS42型 - 三鈴工機

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。

用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全24種類を絞り込む
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481310MS42-200530858-293950200300042.7
70,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481319MS42-200730858-294375200300042.7
54,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481328MS42-201030858-2948100200300042.7
45,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481337MS42-201530858-2953150200300042.7
37,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481346MS42-300530858-295850300300042.7
76,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481355MS42-300730465-819175300300042.7
57,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481364MS42-301030858-2963100300300042.7
48,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481380MS42-301530858-2968150300300042.7
39,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481389MS42-400530858-297350400300042.7
82,600
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481398MS42-400730465-823075400300042.7
62,100
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481407MS42-401030858-2978100400300042.7
52,100
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481416MS42-401530858-2983150400300042.7
42,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481425MS42-500530858-298842.730001.465
89,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481434MS42-500730858-299275500300042.7
66,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481450MS42-501030858-2997100500300042.7
55,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481459MS42-501530858-3002150500300042.7
44,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481468MS42-600530858-300750600300042.7
97,600
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481477MS42-600730858-301175600300042.7
72,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481486MS42-601030858-3016100600300042.7
60,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481495MS42-601530858-3021150600300042.7
47,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481504MS42-700530858-302650700300042.7
104,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481520MS42-700730858-303075700300042.7
76,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481529MS42-701030858-3035100700300042.7
63,600
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481538MS42-701530858-3040150700300042.7
50,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする