送風機HM-12-1

送風機HM-12-1 - 重松製作所

新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。
4人まで同時に使用できます。
面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。
4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。
空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。

用途
石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。
酸素欠乏症等防止用に。
インジウム化合物対策に。
仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)内容量1台
注意
※この製品は防爆型ではありません。
※ホースの長さ最大40mを超えて使用しないでください。
※酸素濃度18%未満の環境では、全面形面体「CS-1」と組合わせてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624613604815
177,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする