モーターローラーΦ38 200V級

モーターローラーΦ38 200V級 - KYOWA(協和製作所)

小物・軽量物搬送に適応しています。
モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。
低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。

用途
物流センター
工場ライン
組み込みシステム
AGV乗り継ぎなど
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1ローラ径(Φmm)38外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62493989MR-A3-38-300-10AAAA159-7517300
21,600
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62493998MR-A3-38-500-10AAAA159-7509500
22,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494007MR-A3-38-600-10AAAA159-7525600
23,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする