曜日別特売

MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V

MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V - KYOWA(協和製作所)MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V - KYOWA(協和製作所)

PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
標準仕様のストレートローラーです。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。
スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。
メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。
ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。
ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。

用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62491645PR-AD-48-350-15ASHA333-2090350
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491654PR-AD-48-350-20ASHA334-3194350
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491670PR-AD-48-350-25ASHA334-9457350
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491679PR-AD-48-350-35ASHA334-9442350
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491688PR-AD-48-350-45ASHA334-6297350
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491697PR-AD-48-350-60ASHA335-4195350
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491706PR-AD-48-350-75ASHA335-5794350
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491715PR-AD-48-350-95ASHA335-2620350
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491724PR-AD-48-400-15ASHA335-5824400
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491740PR-AD-48-400-20ASHA335-1104400
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491749PR-AD-48-400-25ASHA334-6310400
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491758PR-AD-48-400-35ASHA335-4226400
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491767PR-AD-48-400-45ASHA335-1078400
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491776PR-AD-48-400-60ASHA334-7899400
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491785PR-AD-48-400-75ASHA333-2038400
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491794PR-AD-48-400-95ASHA335-4223400
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491810PR-AD-48-450-15ASHA334-4737450
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491819PR-AD-48-450-20ASHA335-1066450
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491828PR-AD-48-450-25ASHA334-9448450
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491837PR-AD-48-450-35ASHA335-5779450
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491846PR-AD-48-450-45ASHA334-3203450
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491855PR-AD-48-450-60ASHA335-2689450
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491864PR-AD-48-450-75ASHA335-4277450
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491880PR-AD-48-450-95ASHA334-3210450
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491889PR-AD-48-500-15ASHA334-9476500
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491898PR-AD-48-500-20ASHA334-6273500
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491907PR-AD-48-500-25ASHA335-2650500
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491916PR-AD-48-500-35ASHA334-6314500
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491925PR-AD-48-500-45ASHA334-7875500
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491934PR-AD-48-500-60ASHA335-1112500
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491950PR-AD-48-500-75ASHA335-1060500
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491959PR-AD-48-500-95ASHA335-5854500
29,300
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491968PR-AD-48-550-15ASHA335-2664550
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491977PR-AD-48-550-20ASHA335-4200550
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491986PR-AD-48-550-25ASHA335-4233550
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491995PR-AD-48-550-35ASHA334-4784550
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492004PR-AD-48-550-45ASHA335-1043550
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492020PR-AD-48-550-60ASHA335-1125550
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492029PR-AD-48-550-75ASHA334-9535550
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492038PR-AD-48-550-95ASHA335-5850550
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492047PR-AD-48-600-15ASHA335-1090600
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492056PR-AD-48-600-20ASHA334-4719600
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492065PR-AD-48-600-25ASHA334-6332600
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492074PR-AD-48-600-35ASHA335-4187600
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492090PR-AD-48-600-45ASHA335-5821600
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492099PR-AD-48-600-60ASHA334-7878600
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492108PR-AD-48-600-75ASHA334-3165600
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492117PR-AD-48-600-95ASHA335-2637600
29,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492126PR-AD-48-650-15ASHA335-1111650
30,400
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62492135PR-AD-48-650-20ASHA335-4192650
30,400
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする