丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V

丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V - KYOWA(協和製作所)

PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
標準仕様の丸溝仕様ローラーです。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。
スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。
メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。
ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。
ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。

用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62487156PR-AD-48-400-15ASGA335-4262400
24,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487165PR-AD-48-400-20ASGA334-9479400
24,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487174PR-AD-48-400-25ASGA333-2094400
24,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487190PR-AD-48-400-35ASGA334-7898400
24,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487199PR-AD-48-400-45ASGA335-4257400
24,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487208PR-AD-48-400-60ASGA334-4768400
24,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487217PR-AD-48-400-75ASGA335-4228400
24,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487226PR-AD-48-400-95ASGA335-4243400
24,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487235PR-AD-48-450-15ASGA335-4196450
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487244PR-AD-48-450-20ASGA335-1123450
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487260PR-AD-48-450-25ASGA334-9530450
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487269PR-AD-48-450-35ASGA334-3158450
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487278PR-AD-48-450-45ASGA334-9518450
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487287PR-AD-48-450-60ASGA334-3149450
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487296PR-AD-48-450-75ASGA335-2665450
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487305PR-AD-48-450-95ASGA335-2648450
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487314PR-AD-48-500-15ASGA335-5816500
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487330PR-AD-48-500-20ASGA335-1071500
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487339PR-AD-48-500-25ASGA334-9445500
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487348PR-AD-48-500-35ASGA335-2618500
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487357PR-AD-48-500-45ASGA335-1069500
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487366PR-AD-48-500-60ASGA334-7932500
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487375PR-AD-48-500-75ASGA334-7862500
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487384PR-AD-48-500-95ASGA334-9441500
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487400PR-AD-48-550-15ASGA335-1074550
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487409PR-AD-48-550-20ASGA334-6303550
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487418PR-AD-48-550-25ASGA334-4751550
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487427PR-AD-48-550-35ASGA334-7863550
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487436PR-AD-48-550-45ASGA335-2643550
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487445PR-AD-48-550-60ASGA335-5851550
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487454PR-AD-48-550-75ASGA334-6317550
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487470PR-AD-48-550-95ASGA334-6360550
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487479PR-AD-48-600-15ASGA334-6336600
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487488PR-AD-48-600-20ASGA334-3122600
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487497PR-AD-48-600-25ASGA334-7876600
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487506PR-AD-48-600-35ASGA334-7874600
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487515PR-AD-48-600-45ASGA334-3130600
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487524PR-AD-48-600-60ASGA335-5867600
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487540PR-AD-48-600-75ASGA334-7935600
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487549PR-AD-48-600-95ASGA335-1042600
25,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487558PR-AD-48-650-15ASGA334-9541650
26,400
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487567PR-AD-48-650-20ASGA334-9510650
26,400
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487576PR-AD-48-650-25ASGA334-9542650
26,400
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487585PR-AD-48-650-35ASGA335-2609650
26,400
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487594PR-AD-48-650-45ASGA335-1079650
26,400
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487610PR-AD-48-650-60ASGA334-3139650
26,400
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487619PR-AD-48-650-75ASGA335-4266650
26,400
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487628PR-AD-48-650-95ASGA335-2638650
26,400
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487637PR-AD-48-700-15ASGA335-1103700
26,400
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62487646PR-AD-48-700-20ASGA335-2694700
26,400
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする