PAX-ASIAN
ひんやりMAX アームカバー
接触冷感で爽やか装着 抜群のストレッチ性で脱着が簡単 UVカットで日焼け防止 上腕部にずれ防止のゴム付き
用途
アウトドア、スポーツ、レジャー、作業
素材
ポリエチレン、ポリウレタン
仕様
●最大伸び幅(cm):40●腕周り(cm):24
全長(cm)
37
手首周り(cm)
18
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62460635
965
37
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください