スイコー
KCドラム(蓋付)密閉角型容器
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途
簡易貯蔵用
簡易運搬用
トラスコ品番
808-1274
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
400
高さ(mm)
500
奥行(mm)
400
容量(L)
60
内容量
1個
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62468737
KC-60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません