曜日別特売

塩ビ製 Vレール B型12×12mm

塩ビ製 Vレール B型12×12mm - 浜国塩ビ製 Vレール B型12×12mm - 浜国塩ビ製 Vレール B型12×12mm - 浜国

V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い

用途一般室内建具用材質塩ビ埋め込み寸法(mm)12×12内容量1本
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62522978-1820黄土色
720
649
714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522987-2000黄土色
800
749
824(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522996-3000黄土色
1,200
999
1,099(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523005-4000黄土色
1,600
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523014-2000茶色
800
749
824(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523030-3000茶色
1,200
999
1,099(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523039-4000茶色
1,600
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする