曜日別特売

ツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段)

ツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
大切な刃物を安心・安全に保管できます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(0.37MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
※写真のツーリング類は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534930CSP-22RAD204006003(内UT50棚2段)UT-50 24個
101,800
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62534939CSP-22RCD204006003(内UT40棚2段)UT-40 34個
101,500
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62534948CSP-22RED204006003(内UT30棚2段)UT-30 46個
101,500
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62534957CSP-32RAD275007503(内UT50棚2段)UT-50 36個
115,500
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62534966CSP-32RCD275007503(内UT40棚2段)UT-40 48個
115,700
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする