曜日別特売

樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式

樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式 - サカエ樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式 - サカエ樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式 - サカエ樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式 - サカエ樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式 - サカエ樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式 - サカエ樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式 - サカエ

軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。

材質PP幅(mm)780質量(kg)8.2高さ(mm)890奥行(mm)490キャスター100Φサイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(0.56MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62531850SKC-780BK
14,850
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする