ファーステック
PGC型偏心検査器
同心度、真円度、振れ精度を測定するのに最適な偏心検査機です。
ワークの形状に合わせて3種類のローラータイプを用意しました。
長さ(mm)
把握:100以内
寸法(mm)
ベース:267×114×125
精度(mm)
最高0.002
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握範囲(mm)
ローラ形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62528429
FT-PGCA
Φ3-Φ25
フラットローラー
¥
219,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62528438
FT-PGCB
Φ1.5-Φ25
溝付きローラー
¥
223,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62528447
FT-PGCD
Φ1.5-Φ25
スリットローラー
¥
230,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください