ファーステック
サインバー
材質
YK30(焼入れ・研磨済)
質量(kg)
1
精度(mm)
芯間:±0.003
平行度(mm)
0.003以内
硬度(°)
HRC56~60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526828
FT-S100
¥
41,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください