スクロールチャック用生爪(4個セット)

スクロールチャック用生爪(4個セット) - ファーステックスクロールチャック用生爪(4個セット) - ファーステック

スクロールチャック用生爪が3個入ったセットです

内容量1セット(4個)
注意
4個セットがご入り用の際は品番の後ろに「-4」をお付け下さい (例:FT-SO04JAWS-4)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62529156FT-SO04JAWS-42.514527.9424
14,000
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529165FT-SO05JAWS-4315627.9432
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529174FT-SO06JAWS-4317.45737.9438.1
18,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529190FT-SO07JAWS-4325.3957.9444.4
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529199FT-SO09JAWS-432811012.754
24,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62529208FT-SO12JAWS-4330.7512512.763.5
37,900
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529217FT-SO16JAWS-4641.916012.776.2
71,800
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529226FT-SO20JAWS-4641.916012.776.2
98,700
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする