ファーステック
ウォーキングメジャー
ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
質量(kg)
測定範囲
最小読取値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62531764
DM12
モニター用乾電池付属、キャリーバッグ付き
980
2
10km
1cm
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531780
TM06
キャリーバッグ
1040(折畳時430)
1.1
10km
10cm
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531789
TM12
キャリーバッグ
980(折畳時530)
1.72
10km
10cm
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531798
TM04
キャリーバッグ
980(折畳時350)
0.5
1km
1cm
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531807
TM04D
なし
980(折畳時470)
0.53
1km
1cm
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。