HOJO
木製手すり用補助板
手すりを取り付けるための補強板です
用途
室内手摺用
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
17
内容量
1枚
注意
※木本来の色彩を生かす為多少色合いが異なる場合がございます
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539464
-
タモ(アッシュ)集成材・輸入材
100
クリア
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62539480
-
タモ(アッシュ)集成材・輸入材
100
ライトブラウン
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62539489
-
タモ(アッシュ)集成材・輸入材
100
ダークブラウン
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62539498
-
メラピ材
100
ホワイト
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62539507
-
タモ(アッシュ)集成材・輸入材
130
クリア
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62539516
-
タモ(アッシュ)集成材・輸入材
130
ライトブラウン
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62539525
-
タモ(アッシュ)集成材・輸入材
130
ダークブラウン
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62539534
-
メラピ材
130
ホワイト
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。