今村紙工
不織布クロス ウエス4つ折り 1パック50枚入
丈夫な不織布ウエス。多用途に使える使い捨て雑巾にもなります。
用途
家庭内での掃除、工具、機械の手入れに。
仕様
4つ折時のサイズ:170×160mm(4ツ折時)
材質
エアレイド不織布52g/m
2
(パルプ98%+SBR他2%)
色
ホワイト
区分
新品
タイプ
4つ折
シートサイズ(mm)
340×320
入数
1パック:50枚
内容量
1箱(50枚×18パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542490
FK4-50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください