※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
不織布クロス ウエス4つ折り 1パック50枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1箱(50枚×18パック)
注文コード
62542490
品番
FK4-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
丈夫な不織布ウエス。多用途に使える使い捨て雑巾にもなります。
用途
家庭内での掃除、工具、機械の手入れに。
仕様
4つ折時のサイズ:170×160mm(4ツ折時)
材質
エアレイド不織布52g/m
2
(パルプ98%+SBR他2%)
色
ホワイト
区分
新品
タイプ
4つ折
シートサイズ(mm)
340×320
入数
1パック:50枚
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません