コンテッサセコンダ,固定肘,座革,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付,抗ウイルス加工革
- 仕様
- 背素材:メッシュ /座素材:革 /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘 /無:無
- その他
- ハイバック 5本脚 革 デザインアーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー付 ナイロンキャスター
- 幅(mm)
- 700
- 色
- 座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
- 高さ(mm)
- 980~1080
- 奥行(mm)
- 脚:700
- キャスター
- Φ75ナイロン双輪キャスター
- 肘掛
- 固定肘
- 背幅(mm)
- 502
- 脚数(本)
- 5本脚
- 座幅(mm)
- 530
- 座高(mm)
- 420~520
- 座奥行(mm)
- 400~450
- 肘高さ(mm)
- 625~725
- グリーン購入法
- 適合
- 脚幅(mm)
- 700
- ハンガー
- 有
- ランバーサポート
- 無
- ヘッドレスト
- 無
- 内容量
- 1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥9,130/税込¥10,043 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 1 | ¥30,000/税込¥33,000 |
商品説明動画
Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
メッシュチェア の新着商品
カテゴリ















