曜日別特売

ハイバック/ダークグレー M-1075(M17)DGR

ハイバック/ダークグレー M-1075(M17)DGR - アイコハイバック/ダークグレー M-1075(M17)DGR - アイコハイバック/ダークグレー M-1075(M17)DGR - アイコハイバック/ダークグレー M-1075(M17)DGR - アイコハイバック/ダークグレー M-1075(M17)DGR - アイコハイバック/ダークグレー M-1075(M17)DGR - アイコハイバック/ダークグレー M-1075(M17)DGR - アイコ

?【スタイリッシュなデザイン】細身でスタイリッシュなデザインが書斎やミーティングルームに上質な雰囲気をプラス。どんな空間にも映えるエグゼクティブ兼ミーティングチェアです。
【快適な座り心地と通気性】フルメッシュ素材と高品質ビニールレザーが快適さをサポート。柔らかな座り心地とフルメッシュ素材は蒸れにくく、長時間の使用でもリラックスできます。
【スマートな調整機能】目立たないワイヤー式ガス上下調節で、シンプルながら機能的。洗練されたデザインが、空間により一層の美しさを演出します。
【商品情報】 <サイズ>:幅:655mm / 奥行:600mm / 高さ:1040~1100mm / 背幅:485mm / 座幅:495mm / 脚幅:655mm / 脚奥行:655mm / 座奥行:450mm / 座高:400~460mm、 <機能>:肘付 / ヘッドレスト:無 / ハンガー:無 / ランバーサポート:無、 <商品仕様>:背座/強化ナイロン樹脂成型品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り :肘/強化ナイロン樹脂成型品 :脚/強化ナイロン樹脂成型品、Φ60mmウレタン双輪キャスター

幅(mm)
655
寸法(mm)
脚奥行:655
質量(kg)
9.6
高さ(mm)
1040~1100
奥行(mm)
600
背幅(mm)
485
座幅(mm)
495
座高(mm)
400~460
座奥行(mm)
450
脚幅(mm)
655
内容量
1台
注意
※メーカー保証期間:1年
※★軒先渡しとなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02704629M-1075(M17)DGR
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする