エルゴノミックデザイン 人間工学 AICO PRO MAGIC PRO-1

エルゴノミックデザイン 人間工学 AICO PRO MAGIC PRO-1 - アイコエルゴノミックデザイン 人間工学 AICO PRO MAGIC PRO-1 - アイコエルゴノミックデザイン 人間工学 AICO PRO MAGIC PRO-1 - アイコエルゴノミックデザイン 人間工学 AICO PRO MAGIC PRO-1 - アイコエルゴノミックデザイン 人間工学 AICO PRO MAGIC PRO-1 - アイコエルゴノミックデザイン 人間工学 AICO PRO MAGIC PRO-1 - アイコエルゴノミックデザイン 人間工学 AICO PRO MAGIC PRO-1 - アイコ

【細やかな調節機構であなたを支える一台に】あらゆる体形の人に合う、多彩な調節機構が特徴。
【長時間のデスクワークに】 前傾チルト機能で集中する姿勢に。コンパクトなアームはデスクに干渉しない為、身体と作業スペースを妨げません。
<サイズ>:幅:685~695mm / 奥行:685mm / 高さ:1150~1250mm / 座高:420~525mm、 <機能>:5Dアジャストアーム / ヘッドレスト / ランバーサポート:有、 <商品仕様>:背素材:布 / 座素材:布 / 背・座・肘:PA, PP(ナイロン、ポリプロピレン)、座クッション:モールドウレタン、脚:アルミニウム合金、キャスター:PA, PVC, 鉄
、張地/布張り

幅(mm)
685~695
質量(kg)
21.2
高さ(mm)
1150~1250
奥行(mm)
685
座高(mm)
420~525
内容量
1台
注意
※メーカー保証期間:1年
※★軒先渡しとなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02703387MAGIC-PRO1(F34)BK
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする