曜日別特売

デジマチックインジケータ

デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。
外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。
校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。
絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)
接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700
U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670
リフティング関係
リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426
逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773
測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)
各種裏ぶた(オプション)
各種スタンド(オプション)
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm質量(g)330測定範囲(mm)50.8シリーズ543電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示ステム径(Φmm)8戻り誤差(MPE)HMPE:0.002応答速度無制限裏ぶた仕様入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002RoHS指令(10物質対応)対応全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62610234ID-F0550NX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62610250ID-F0550NX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
88,170
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62610259ID-F0550NX(英語版一般校正証明書付)英語版校正証明書付英文校正証明書付
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62610304ID-F0550NX--
79,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする