曜日別特売

ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学

ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 - エレコム

装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。
耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。
充電ケースはマカロンのようなコロンとした形で、ファッションのワンポイントにもなるカラーバリエーションが特長です。

用途
装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。

充電ケースはマカロンのようなまるくてコロンとした形がポイントです。
ファッションのワンポイントにもなる、やわらかながら存在感のある「ピンク」「ブルー」「グリーン」「イエロー」をラインアップしています。

手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。
小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。

ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。
耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。

高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。

Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。

低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。

ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。
マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。

タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。

音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。

左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。

ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。

使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。

初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。

スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。

音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。

Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。
音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。

通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。

ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。

充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。
トータルで最大約22時間の使用が可能です。

過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。

充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。
LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。

スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。

充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。

飾ってもかわいいフェイクブック風のパッケージです。
お部屋のちょっとしたアクセントにもぴったり。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62687076LBT-TWS17CSBUマカロンブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
62687085LBT-TWS17CSGNマカロングリーン
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
62687094LBT-TWS17CSPNマカロンピンク
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
62687110LBT-TWS17CSYLマカロンイエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 LBT-TWS17CSシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62687110LBT-TWS17CSYL64595496LBT-TWS19WHLBT-TWS17CSYL ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 エレコム 64595496ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生エレコム1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする